Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19373.B
Cod. Produttore
19373.B
Cod. EAN
8007352456136

Informazioni di prodotto

Suoneria 230V 50-60Hz bianco
Suoneria 230 V~ 50-60 Hz, bianco

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

1

volume

70 dB

colore della scatola

bianco

tensione nominale

230.00