Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15601
Cod. Produttore
GW15601
Cod. EAN
8034035076312

Informazioni di prodotto

La suoneria GWGW15601 garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione modulare con aggancio frontale rapido
  • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 8VA per risparmio sui costi
  • Suono chiaro e potente, ideale per segnalazioni affidabili
  • Estetica elegante in bianco satinato, adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la suoneria GWGW15601, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Funzionante a 12VAC e 50HZ, questa suoneria offre una potenza di 8VA, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione di alta qualità garantisce durabilità e prestazioni costanti. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegli la suoneria GWGW15601 per un suono chiaro e potente, perfetta per segnalazioni e avvisi. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,67 ... 0,67 A

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Suoneria 12VAC 50Hz 8VA segnalazione residenziale commerciale compatta potente