Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96401
Cod. Produttore
GW96401
Cod. EAN
8011564063624

Informazioni di prodotto

SUONERIA 12V CA 1M.
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

volume

84 dB

tensione nominale

12 V

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

apparente

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

larghezza in unità di suddivisione

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

SUONERIA - 12V 5VA - 1 MODULO