Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16400.B
Cod. Produttore
16400.B
Cod. EAN
8007352030206

Informazioni di prodotto

Suoneria 12V 50Hz bianco

Documentazione tecnica

Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA, bianco

tensione nominale

12 V

corrente assorbita

1 A

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

1

volume

70 dB

colore della scatola

bianco

tensione nominale

12.00

Produttore

Suoneria 12V 50Hz bianco Idea