Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21613
Cod. Produttore
GW21613
Cod. EAN
8011564129443

Informazioni di prodotto

La suoneria 12V-50Hz 8VA SY/BK offre prestazioni affidabili e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a dimensioni modulari compatibili con sistemi standard.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive.
  • Adatta a diverse soluzioni da incasso e a parete.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (8VA) per un risparmio sulla bolletta.
  • Design elegante disponibile in bianco lucido e nero satinato.
  • Affidabilità e comfort garantiti per l’abitazione.
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.67 A

tipo di montaggio

incassato

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK