Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30633
Cod. Produttore
GW30633
Cod. EAN
8011564031210

Informazioni di prodotto

Suoneria 12V-50Hz 8VA ideale per installazioni civili, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su telai modulari fino a 18 moduli
  • Compatibilità con scatole da incasso rettangolari e quadrate
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla modularità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con soli 8VA
  • Design elegante nero satinato, adatto a qualsiasi ambiente
  • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento quotidiano
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0.7 A

tipo di montaggio

incassato

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

larghezza in unità di suddivisione

1

Produttore

SUONERIA - 12V 50HZ 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS