Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
NAEX-Z11B-P
Cod. Produttore
EX-Z11B-P

Informazioni di prodotto

  • Tempo di risposta max: 0.5
  • Distanza di rilevamento max: 50mm
  • Tipo sensore: Photoelectric
  • Range di temperatura max: 55
  • Range di temperatura min: -10
  • Tipo di sensore: Subminiatures (Con uscita laterale)
  • Sottoclassificazione: a Sbarramento
  • Sub-miniature per impieghi generali - IP67 - serie EX-ZERO,Sbarramento 50mm con rilevamento laterale, PNP, Impulso Buio

    alimentazione

    da 12 a 24 VDC

    Distanza di rilevamento

    50mm

    Distanza di rilevamento max

    50mm

    Elemento emettitore

    LED rosso

    materiale

    Plastica

    Metodo di collegamento

    Cavo

    Range di temperatura

    da -10 a +55°C

    Range di temperatura max

    55

    Range di temperatura min

    -10

    Sottoclassificazione

    a Sbarramento

    Tempo di risposta max

    0.5ms

    Tipo di protezione

    IP 67

    tipo di sensore

    Subminiatures (Con uscita laterale)

    Tipo sensore

    Photoelectric

    Uscite

    PNP

    Produttore

    Sub-miniature per impieghi generali - IP67 - serie EX-ZERO,Sbarramento 50mm con rilevamento laterale, PNP, Impulso Buio