Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
alimentazione
da 12 a 24 VDC
Distanza di rilevamento
50mm
Distanza di rilevamento max
Elemento emettitore
LED rosso
materiale
Plastica
Metodo di collegamento
Cavo
Range di temperatura
da -10 a +55°C
Range di temperatura max
55
Range di temperatura min
-10
Sottoclassificazione
a Sbarramento
Tempo di risposta max
0.5ms
Tipo di protezione
IP 67
tipo di sensore
Subminiature (Con uscita in testa)
Tipo sensore
Photoelectric
Uscite
PNP
Cod. Rexel: NAAFPSCLOUDENAB Cod. Produttore: AFPSCLOUDENABLER Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAMSMF082L1U1 Cod. Produttore: MSMF082L1U1 Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAAFP0HC32EP Cod. Produttore: AFP0HC32EP Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAMCDLT35SF Cod. Produttore: MCDLT35SF Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAAIHME07 Cod. Produttore: AIHME07 Cod. EAN:
Cod. Rexel: NAWD1911 Cod. Produttore: WD1911 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te