Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
eseguito come trasformatore di sicurezza
eseguito come trasformatore di separazione
tensione primaria 1
50 V 950 V
tensione primaria 2
tensione primaria 3
tensione primaria 4
tensione primaria 5
tensione primaria 6
tensione secondaria 1
12 V 1000 V
tensione secondaria 2
tensione secondaria 3
tensione secondaria 4
tensione secondaria 5
tensione secondaria 6
potenza apparente nominale
1000 VA
classe del materiale isolante secondo IEC 85
B
tensione di corto circuito relativa Uk
2.9 %
larghezza
151 mm
altezza
211 mm
profondità
150 mm
grado di protezione (IP)
IP00
Serie
Moeller_series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te