Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1612830000
Cod. Produttore
1612830000
Cod. EAN
4008190199555

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - STV
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Tipo: STV S 10 LB180
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Innovazione: tecnologia collegamento

Documentazione tecnica

Connettore a 10 poli con presa per circuito stampato a cavo, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. L'angolo di connessione orizzontale a 0°/180° assicura un montaggio compatto e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti, questo componente offre elevate prestazioni grazie alla sua esecuzione specifica e al design ottimizzato per l'uso su circuiti stampati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

1000 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... -50 °C

Serie

OMNIMATE Power / Serie STV

Produttore

Connettore elettrico STV S 10 LB180 10 poli per circuiti stampati installazioni professionali