› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

STRUTTURA VENTIL. 19 800 M3/H

Cod. Rexel SLNSYAVD1U970
Cod. Produttore NSYAVD1U970
Cod. EAN 3606480173899

Informazioni principali

  • Portata aria: 800 m3/h
  • Numero ventilatori: 6 unità
  • Installazione: a parete
  • Filtro aria: incluso
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: interni residenziali
  • Uso: ambienti di lavoro
  • Serie: ClimaSys CV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello SLNSYAVD1U970 è un ventilatore di circolazione con una potenza di 800 m3/h, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti di lavoro e residenziali. Con un numero di sei ventilatori incorporati, questo sistema assicura un flusso d'aria ottimale e una distribuzione uniforme della temperatura. La sua robusta struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La facilità di installazione a parete rende questo ventilatore versatile e adatto a qualsiasi spazio. Grazie alla presenza di un filtro, è possibile mantenere l'aria pulita e fresca, contribuendo a un ambiente più salubre. Questo ventilatore è la scelta ideale per chi cerca un prodotto efficiente e funzionale per migliorare la qualità dell'aria negli spazi interni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

500 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

6

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

90 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

972 METROC_ORA

emissione di rumori

47 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

STRUTTURA VENTIL. 19 800 M3/H