Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAVD1U480
Cod. Produttore
NSYAVD1U480
Cod. EAN
3606480173875

Informazioni di prodotto

Sistemi di ventilazione, ClimaSys CV, Actassi,  43 dB - 486 m³/h

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Actassi. Cassetto di miscelazione. Gestione termica. Flusso d'aria di 486 m3/A. Rack a 1 unità. Dispositivo composto da 3 ventole integrate. 230V AC a 50 Hz . 45 W. 530 x 230 x 60 mm. Livello di rumore 43 dB.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

230 mm

altezza

530 mm

profondità

60 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

3

grado di protezione (IP)

IP20

con copertura protettiva

potenza nominale

45 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

486 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

43 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

Produttore

Ventilazione rack 1U 486 m³/h 43 dB gestione termica Actassi ClimaSys