› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

STRUTTURA VENTIL. 19 1200 M3/H

Cod. Rexel SLNSYAVD1U1450
Cod. Produttore NSYAVD1U1450
Cod. EAN 3606480173905

Informazioni principali

  • Portata aria: 1200 m3/h
  • Tipo: Struttura ventilante
  • Installazione: A parete
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Ventilazione costante
  • Serie: ClimaSys CV
  • Robustezza: Duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La struttura ventilante SLNSYAVD1U1450 è progettata per garantire un'efficace circolazione dell'aria, con una capacità di 1200 m3/h, rendendola ideale per ambienti che richiedono una ventilazione costante e ottimale. Questo ventilatore è particolarmente adatto per installazioni a parete, offrendo un'opzione discreta e funzionale per il raffreddamento e il ricambio d'aria. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto assicura robustezza e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari contesti architettonici. La sua versatilità lo rende adatto per diversi ambiti di impiego, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nella ventilazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

580 mm

altezza

170 mm

profondità

452 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

9

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

135 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

1458 METROC_ORA

emissione di rumori

45 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

STRUTTURA VENTIL. 19 1200 M3/H