› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

STRUTTURA VENT. 19 300 M3/H

Cod. Rexel SLNSYAVG2U300
Cod. Produttore NSYAVG2U300
Cod. EAN 3606480173851

Informazioni principali

  • Portata aria: 300 m³/h
  • Struttura ventilatore: 19
  • Serie: ClimaSys CV
  • Montaggio: soffitti e pareti
  • Funzionamento: silenzioso
  • Filtraggio: aria pulita
  • Uso: residenziale e commerciale
  • Design: compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ventilatore SLNSYAVG2U300 è progettato per offrire un'efficiente circolazione dell'aria con una capacità di 300 metri cubi all'ora, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura robusta garantisce durabilità e prestazioni elevate, mentre il design compatto permette un facile montaggio in vari spazi, inclusi soffitti e pareti. Questo ventilatore è dotato di un sistema di filtraggio che contribuisce a mantenere l'aria pulita, rendendolo particolarmente adatto per aree sensibili come uffici e studi professionali. La sua funzionalità versatile lo rende un'ottima scelta per migliorare il comfort ambientale, garantendo un flusso d'aria costante e ottimale. Con un'installazione semplice e un funzionamento silenzioso, il SLNSYAVG2U300 è la soluzione perfetta per chi cerca un ventilatore affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

50 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

37 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

300 METROC_ORA

emissione di rumori

53 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

ClimaSys CV

STRUTTURA VENT. 19 300 M3/H