Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04953
Cod. Produttore
LVS04953
Cod. EAN
3606481880406

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Accessori, PPC forma 4b L150 3/5 mod

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasferimento della connessione di forma 4b per il partizionamento PrismaSeT P. Un coperchio con passacavi in plastica che può essere facilmente tagliato lateralmente e sul fondo. da 3 a 5 moduli per condotte da W150mm.

colore

Bianco

larghezza

330 mm

numero RAL

9003

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Struttura PrismaSeT PPC forma 4b L150 passacavi plastica 3-5 moduli partizionamento