Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04954
Cod. Produttore
LVS04954
Cod. EAN
3606481880413

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Accessori, PPC forma 4b L200 4/6 mod

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasferimento della connessione di forma 4b per il partizionamento PrismaSeT P. Un coperchio con passacavi in plastica che può essere facilmente tagliato lateralmente e sul fondo. Da 4 a 6 moduli per condotte da W200mm.

colore

Bianco

larghezza

330 mm

numero RAL

9003

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Struttura PrismaSeT Accessori PPC forma 4b L200 4-6 moduli per partizionamento condotte W200mm