Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855B414
Cod. Produttore
Q855B414
Cod. EAN
3800161600753

Informazioni di prodotto

Cabinet, Rows: 9, 1449 mm x 396 mm x 250 mm, Grounded (Class I), IP55

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura monoblocco in metallo di dimensioni 1400x400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e stabilità. Progettata per garantire un montaggio sicuro e una lunga durata, questa struttura è adatta per supportare componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua costruzione solida assicura resistenza meccanica e facilità di installazione, rendendola una soluzione affidabile per la gestione e l’organizzazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Floor standing cabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1400 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 108 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Cabinet monoblocco metallico 1400x400x250 mm IP55 montaggio a parete per impianti elettrici industriali e civili