Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle / Outlet distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con serratura
profondità
150 mm
materiale della scatola
acciaio
numero delle aperture per la piastra della flangia
1
colore
grigio
adatto per parafulmine
tipo di montaggio
apparente
possibilità di applicazione
resistenza agli urti
IK09
superficie
rivestito a polvere
tipo di copertura
opzionale
profondità interna
121 mm
spessore materiale porta/coperchio
1.5 mm
altezza
800 mm
classe di protezione
I
grado di protezione (IP)
IP65
profondità di incasso
115 mm
spessore materiale scatola
larghezza in unità di suddivisione
24
larghezza
600 mm
corrente nominale (In)
250 A
numero RAL
7035
tipo di porta
singolo
numero di moduli
96
numero di file
3
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: TUAD1044 Cod. Produttore: AD1044 Cod. EAN: 8015646035448
Cod. Rexel: TUAD1038 Cod. Produttore: AD1038 Cod. EAN: 8015646618023
Cod. Rexel: TXARG16 Cod. Produttore: ARG16 Cod. EAN: 8030343013230
Cod. Rexel: LRS53917 Cod. Produttore: S53917 Cod. EAN: 8009991539171
Cod. Rexel: 1MGDM1RS41STDN Cod. Produttore: DM1RS41STDN Cod. EAN:
Cod. Rexel: 1MGAT7BS40V2N Cod. Produttore: AT7BS40V2N Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te