›

STRUMENTO MANUALE PIEGA CONDUTTORI

Cod. Rexel L3ACRHDCV2
Cod. Produttore ACRHDCV2

Informazioni principali

  • Colore: Azul
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura uso: 0-25 °C
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Lunghezza: 133 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Serie: Acces.Tracklight

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumento manuale progettato per la piegatura precisa dei conduttori, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo accurato e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e performance nel tempo, facilita l’installazione e la gestione dei conduttori in impianti elettrici, migliorando l’efficienza del lavoro e la sicurezza dell’operatore. La sua struttura ergonomica assicura una presa confortevole e un utilizzo semplice anche in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

STRUMENTO MANUALE PIEGA CONDUTTORI