Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225775
Cod. Produttore
G225775
Cod. EAN
8012542257752

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 80

Documentazione tecnica

Il CT PRO XT 80 è un prodotto innovativo della rinomata marca ELG225775, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta garantisce un utilizzo sicuro e efficiente, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con un design moderno e funzionale, il CT PRO XT 80 è perfetto per ogni progetto elettrico, assicurando risultati ottimali in ogni applicazione.

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

2.5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

5 A

potenza apparente nominale secondaria

630 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Strumenti di misura T.A. Iprim 80 A; classe 3 - 3VA