Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM515932WF
Cod. Produttore
LUM515932WF
Cod. EAN
4058075515932

Informazioni di prodotto

SMART+ FLEX MULTICOLOR 2M RGB + TW
Descrizione del produttore: Strisce LED decorative con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Può essere esteso fino a una lunghezza di 5 m. Dimmerabile. Strisce LED flessibili e pieghevoli. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Il controllo vocale funziona con Hey Google o Alexa". Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Utilizza una luce mullticolore e una luce bianca fredda o calda per molti scenari di illuminazione flessibili. Aree di applicazione: Spazi abitabili. Illuminazione indiretta. Apparecchiatura / Accessori: Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi. Estensione 1M disponibile. Consigli per la sicurezza: Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.. Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa..

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

10 mm

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

110 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

lunghezza

2000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

minimo raggio di curvatura

30 mm

con elemento terminale

Potenza totale

8,5 W

Colore luce

Altro

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6500 K

Serie

SMART / FLEX MULTICOLOR

Produttore

Striscia LED SMART WIFI flessibile 2m RGB + bianco caldo/freddo controllo app e voce per illuminazione ambienti interni

€ 49,88 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info