Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSP10009405G2
Cod. Produttore
LSP10009405G2
Cod. EAN
4058075707597

Informazioni di prodotto

LED STRIP P 1000 -1000/940/5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strisce LED ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Tc max.: 80°C. Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP00

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

8,6 W

lunghezza delle singole sezioni

55,56 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

144

Potenza totale

43 W

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1090 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

LED STRIP P 1000

Produttore

Striscia LED flessibile 1000 lm/m CRI >90 dimmerabile per illuminazione interna professionale