Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHCLLSTWIP67KI
Cod. Produttore
HCLLSTWIP67KIT
Cod. EAN
4058075671294

Informazioni di prodotto

BIOLUX HCL LED STRIP KIT IP67 ZB KIT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KIT Striscia LED, Tunable White, Zigbee. Caratteristiche del prodotto: Apparecchi Tunable White certificati Zigbee 3.0 - Strisce LED per una semplice integrazione nei sistemi dei partner. Predisposto per il collegamento alla centralina BIOLUX HCL e VIVARES ZIGBEE. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K. Comunicazione wireless tra unità di controllo e apparecchi tramite protocollo Zigbee. Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90. Unità minima di taglio: 100 mm. Vantaggi del prodotto: Set con striscia LED da 5 m, driver abbinato e adattatore Zigbee. Set prodotti ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), driver OTi Dali 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali converter (4062172044776) con pressacavo ECO CI KIT (4008321392091). Set prodotti IP67 ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), driver OTi Dali 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali converter (4062172044776) con pressacavo ECO CI KIT (4008321392091). CENTRALINA BIOLUX HCL per controllo Striscia LED da ordinare separatamente (EAN 4058075308657). È possibile trovare una vasta gamma di accessori sulla homepage del sito LEDVANCE nella categoria prodotti, Strisce LED. Consente una soluzione di illuminazione individuale in combinazione con i controlli di illuminazione Zigbee HCL compatibili. Illuminazione biologicamente ottimizzata adattando la luce artificiale al corso di luce naturale. 5 anni di garanzia del sistema BIOLUX HCL quando utilizzato come parte di un sistema BIOLUX HCL (unità di controllo BIOLUX HCL- - VIVARES ZIGBEE in combinazione con apparecchi BIOLUX HCL - strisce LED BIOLUX HCL). Aree di applicazione: Soluzione illuminotecnica per un massimo di 40 apparecchi BIOLUX HCL - Strisce LED BIOLUX HCL combinate con unità di controllo BIOLUX HCL. KIT disponibile per applicazioni indoor o outdoor. Illuminazione di gole. Camere d'albergo e uffici con poca luce diurna. Apparecchiatura / Accessori: App LEDVANCE BIOLUX necessaria solo per la messa in servizio del sistema BIOLUX HCL (disponibile per Android e iOS). App LEDVANCE VIVARES per la pianificazione del progetto e necessaria solo per la messa in servizio del sistema VIVARES ZIGBEE (disponibile per Android e iOS). Consulenza legale: L'utilizzo dell'app LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES è soggetto esclusivamente alle Condizioni d'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES, che vengono visualizzate durante l'installazione dell'app e sono disponibili nell'app. Consigli per la sicurezza: Avviso operativo importante e disclaimer legale: Questo prodotto è destinato esclusivamente al funzionamento come parte di un sistema BIOLUX HCL (unità di controllo BIOLUX HCL o VIVARES ZIGBEE in combinazione con apparecchi BIOLUX HCL/strisce LED BIOLUX HCL incluso firmware/software integrato o fornito). LEDVANCE GmbH non si assume alcuna responsabilità, obbligo o garanzia per il funzionamento del prodotto in combinazione con prodotti di terzi o altri prodotti che non sono prodotti del sistema BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE..

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

12 mm

tipo di collegamento

Altro

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

5 mm

numero di poli

3

lunghezza

5000 mm

Tipo Lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

minimo raggio di curvatura

33 mm

potenza della lampada per metro

21,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

108 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1640 lm

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Potenza lampada per piede

21,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

78 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

394

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Massima tensione di lavoro

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6500 K

Serie

BIOLUX HCL LED STRIP KIT

Produttore

Striscia LED BIOLUX HCL Tunable White 2700-6500K IP67 Zigbee Kit per illuminazione biologica indoor/outdoor