Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907996
Cod. Produttore
907996
Cod. EAN
4013364033535

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Striscia di sezionamento
  • Modello: TL2 10DA L
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale e residenziale
  • Installazione: Facile e funzionale
  • Durata: Lunga
  • Funzione: Distribuzione energia
  • Serie: DEH907996
La striscia di sezionamento TL2 10DA L è un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Progettata per garantire un'ottima distribuzione dell'energia, questa striscia è realizzata con materiali di alta qualità per una lunga durata. La sua struttura robusta e affidabile la rende ideale per applicazioni professionali e residenziali. Con un design funzionale, facilita l'installazione e l'uso, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Un elemento indispensabile per chi cerca efficienza e sicurezza nell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: La striscia di sezionamento TL2 10DA L è un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Progettata per garantire un'ottima distribuzione dell'energia, questa striscia è realizzata con materiali di alta qualità per una lunga durata. La sua struttura robusta e affidabile la rende ideale per applicazioni professionali e residenziali. Con un design funzionale, facilita l'installazione e l'uso, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Un elemento indispensabile per chi cerca efficienza e sicurezza nell'impianto elettrico.

esecuzione

listello divisorio

tipo di collegamento

LSA-Plus

possibilità di montaggio per parasovratensore

diametro max. dei doppi fili (DF)

10

Produttore

STRISCIA DI SEZIONAMENTO TL2 10DA L