Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907997
Cod. Produttore
907997
Cod. EAN
4013364033542

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Striscia di collegamento
  • Modello: AL2 10DA L
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Classe merceologica: 030213
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Facilità d’uso: Elevata
  • Serie: DEH907997
Scopri la striscia di collegamento AL2 10DA L, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione garantisce una facilità di utilizzo, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 030213, è perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la striscia di collegamento AL2 10DA L, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione garantisce una facilità di utilizzo, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 030213, è perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

esecuzione

listello di raccordo

tipo di collegamento

LSA-Plus

possibilità di montaggio per parasovratensore

diametro max. dei doppi fili (DF)

10

Produttore

STRISCIA DI COLLEGAMENTO AL2 10DA L