›

STRISCIA A LED RGB IP65 5M 10W

Cod. Rexel L3XX505006P65RW
Cod. Produttore XX5050060P65RW
Cod. EAN 8436572484016

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado di protezione: IP65
  • LED: 60 LED/m SMD5050
  • Temperatura colore: 2700-6000 K
  • Flusso luminoso: 108 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: XUA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 5 metri con potenza di 10W per metro, dotata di 60 LED per metro che combinano tecnologia RGB e luce bianca per effetti luminosi versatili. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche per ambienti esterni o umidi. Ideale per installazioni che richiedono un'illuminazione continua e personalizzabile con elevata densità di corpi luminosi, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità per applicazioni decorative e funzionali.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

5

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

10 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

10

Potenza totale

50 W

Colore luce

RGBW

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

10 W

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

XUA

STRISCIA A LED RGB IP65 5M 10W