›

STRIP LED RGB-W IP20

Cod. Rexel BE56617
Cod. Produttore 56617
Cod. EAN 8002219744227

Informazioni principali

  • Voltaggio: RGB-W
  • Protezione: IP20
  • Tipo: Strip LED
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Serie: BE56617
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Colore luce: RGB-W
  • Installazione: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

STRIP LED RGB-W IP20Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRIP LED RGB-W IP20Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP20

prestazioni del sistema

11.52

fattore di potenza

1

larghezza

12 mm

altezza/profondità

3

lunghezza

5000 mm

STRIP LED RGB-W IP20