›

STRIP LED RGB IP65

Cod. Rexel BE56616
Cod. Produttore 56616
Cod. EAN 8002219744210

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC
  • Protezione: IP65
  • Colore luce: RGB
  • Consumo: 14,4W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: BE56616
  • Tipo: Strip LED flessibile
  • Applicazione: Interni ed esterni

Descrizione del prodotto

STRIP LED RGB IP65Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRIP LED RGB IP65Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP65

prestazioni del sistema

14

fattore di potenza

1

larghezza

14.5 mm

altezza/profondità

4

lunghezza

5000 mm

STRIP LED RGB IP65