›

STRIP LED HS 14W IP20 3K

Cod. Rexel BE56600
Cod. Produttore 56600
Cod. EAN 8002219744050

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Indice protezione: IP20
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo prodotto: Strip LED
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Serie: BE56600
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Marca: Beghelli

Descrizione del prodotto

STRIP LED HS 14W IP20 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRIP LED HS 14W IP20 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP20

prestazioni del sistema

14

fattore di potenza

1

larghezza

8 mm

altezza/profondità

2

lunghezza

5000 mm

STRIP LED HS 14W IP20 3K