Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56653
Cod. Produttore
56653
Cod. EAN
8002219755001

Informazioni di prodotto

Strip LED AC230V 8W IP67 4K da 5 metri, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al funzionamento diretto a 230V
  • Protezione IP67 per utilizzo in ambienti interni ed esterni
  • Risparmio di tempo con lunghezza modulare di 5 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 8W
  • Luce naturale a 4000K per ambienti confortevoli
  • Alta durata e affidabilità BEGHELLI SPA
STRIP LED AC230V 8W IP67 4K 5MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRIP LED AC230V 8W IP67 4K 5MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP67

prestazioni del sistema

8

fattore di potenza

0.7

larghezza

17 mm

altezza/profondità

8

lunghezza

5000 mm