Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56684
Cod. Produttore
56684
Cod. EAN
8002219867599

Informazioni di prodotto

Strip LED AC230V 20W IP65 3 metri, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al funzionamento a tensione di rete (230V AC)
  • Protezione IP65 per ambienti interni ed esterni
  • Riduzione dei tempi di montaggio con sistema plug & play

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza contenuta a 20W
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
  • Lunga durata e resistenza all’umidità
STRIP LED AC230V 20W IP65 3K5MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRIP LED AC230V 20W IP65 3K5MLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

angolo di irraggiamento

120 °

grado di protezione (IP)

IP65

prestazioni del sistema

20

fattore di potenza

0.85

larghezza

12 mm

altezza/profondità

5

lunghezza

5000 mm