Prodotti /

Cod. Rexel
L3ST19H64VL0
Cod. Produttore
ST19H64VL0
Cod. EAN
8436572487857

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 2688 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >95
  • Grado protezione: IP65
  • Vita utile: 50000 h L80
  • Serie: STRAK H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alto CRI. Potenza consumata: 19,2 W/m, flusso luminoso reale: 2748 lm/m, efficienza luminosa: 143 lm/ W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 95. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 240, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L XA): 5000 X 12 mm, altezza: 6 mm. Taglio minimo: 33,33 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45°C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

19,2 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

240

Potenza totale

190 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2748 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

5,85 W

Rendimento luminoso delle lampade

143 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

73

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK H

Produttore

Strip LED 5m 19W/m IP65 4000K CRI95 240LED/m SMD2835 Bianco Neutro uso interno esterno

€ 56,01 x 1 pz.
(pz.)