› Illuminazione

Strip LED 1m 9,6W IP65 3000K CRI90 illuminazione interna resistente

Cod. Rexel L3ST96H63VLM
Cod. Produttore ST96H63VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 1130 lm/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >95
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 1000x10x5 mm
  • Serie: STRAK H

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile ad alta efficienza con potenza di 9,6 W/m e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP65. Offre un indice di resa cromatica superiore a 95, garantendo una luce calda e naturale con un flusso luminoso reale di 1130 lumen per metro. Dotata di 140 LED SMD2835 per metro, assicura un'illuminazione uniforme con apertura angolare di 120°. Funzionamento a tensione continua di 24V e classe di isolamento III. La strip è dimmerabile, resistente a temperature da -25 a 45 °C e progettata per un uso duraturo con una vita utile di 50.000 ore L80B20. La sua struttura adesiva e flessibile consente un'installazione semplice e versatile, con possibilità di taglio minimo ogni 50 mm e collegamento fino a 10 metri. Conforme alle normative CE, UL, EMC e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Strip LED monocolore alto CRI. Potenza consumata: 9,6 W/m, flusso luminoso reale: 1130 lm/m, efficienza luminosa: 118 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 95. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 140, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L XA): 5000 X10 mm, altezza: 5 mm. Taglio minimo: 50 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45°C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

140

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1130 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

2,92 W

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

43

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

STRAK H

Strip LED 1m 9,6W IP65 3000K CRI90 illuminazione interna resistente