›

Strip LED 1m 9,6W/m bicolor IP20 per interni 2700-6000K

Cod. Rexel L3ST10H2BVLM
Cod. Produttore ST10H2BVLM

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Temperatura colore: 2700-6000 K
  • Flusso luminoso: 600~720 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1000x10x2 mm
  • Serie: STRAK HB

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile con tecnologia LED SMD3528, caratterizzata da una potenza di 9,6 W/m e una temperatura di colore regolabile da 2700 a 6000 K. Offre un flusso luminoso reale di 600-720 lm/m con un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una luce di alta qualità e naturalezza. La strip ha un angolo di apertura di 120° e una densità di 120 LED per metro, assicurando un'illuminazione uniforme e continua. Progettata per montaggio adesivo, è dimmerabile e adatta a un utilizzo in ambienti con temperatura da -20 a 40 °C. La protezione IP20 la rende ideale per applicazioni interne. La durata stimata è di 50.000 ore con 30.000 cicli di accensione, conforme alle normative CE, UL e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Strip LED bicolor. Potenza consumata: 9,6 W/m, flusso luminoso reale: 600 ~ 720 lm, efficienza luminosa: 62 ~ 75 lm/ W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bicolor 2700 ~6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD3528, numero di LEDs: 120, consistenza del colore SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L x A): 5000 X 10 mm, altezza: 2 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25~45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

3

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

600 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

63 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

36

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6000 K

Serie

STRAK HB

Strip LED 1m 9,6W/m bicolor IP20 per interni 2700-6000K