›

Strip LED 1m 14,4W/m 4000K 80LED/m IP20 illuminazione interna residenziale e commerciale

Cod. Rexel L3ST14X24VLM
Cod. Produttore ST14X24VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Numero LED: 80 LED/m
  • Flusso luminoso: 2260 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Serie: STRAK X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia LED da 1 metro con potenza di 14,4 W/m, dotata di 80 LED per metro che garantiscono un’illuminazione uniforme e brillante. Emissione luminosa a temperatura colore di 4000K, ideale per creare ambienti con luce naturale e neutra. Classe di protezione IP20 adatta per installazioni in ambienti interni. Progettata per alimentazione a bassa tensione, offre un’ottima efficienza energetica e facilità di montaggio grazie al supporto adesivo integrato. Perfetta per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale in spazi residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

14,4 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

80

Potenza totale

140 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2260 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

4,39 W

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

24

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK X

Strip LED 1m 14,4W/m 4000K 80LED/m IP20 illuminazione interna residenziale e commerciale