›

Strip LED 10m 15W/m IP65 4000K 238 LED/m SMD2835 luce neutra professionale

Cod. Rexel L3ST15C64VL1
Cod. Produttore ST15C64VL1

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W/m
  • Tensione: 24 Vdc
  • Flusso luminoso: 2040 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 10000x10x7 mm
  • Serie: STRAK C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Neon flex smooth. Potenza consumata: 15 W/m, flusso luminoso reale: 2040 lm/m, efficienza luminosa: 136 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 238, consistenza del colore SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L X A): 30000 X 10 mm, altezza: 7 mm. Taglio minimo: 29,40 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

30000 mm

altezza/profondità

7 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

15 W

Potenza totale

150 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2040 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

15 W

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK C

Strip LED 10m 15W/m IP65 4000K 238 LED/m SMD2835 luce neutra professionale