›

Strip LED 1m 15W/m IP65 4000K uso interno esterno

Cod. Rexel L3ST15C64VLM
Cod. Produttore ST15C64VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 2040 lm/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: III
  • Serie: STRAK C

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile da 1 metro con tecnologia SCOB, potenza di 15 W/m e temperatura colore di 4000 K, ideale per applicazioni con luce bianco neutro. Dotata di 238 LED per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 2040 lm/m con un'efficienza luminosa di 136 lm/W. La strip è dimmerabile, con indice di resa cromatica superiore a 80 e angolo di apertura di 120 gradi, offrendo una luce uniforme e di alta qualità. Realizzata in silicone, resiste a temperature da -25 a 45 °C ed è protetta con grado IP65, adatta per montaggio esterno o incassato. La sua struttura flessibile permette un raggio minimo di curvatura di 50 mm e può essere tagliata ogni 29,4 mm. Conforme alle normative CE, RoHS e EMC, con classe di isolamento III e classificazione energetica E. La durata stimata è di 50.000 ore L80B20. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tira COB. Potencia consumida: 15 W/m, flujo luminico: 2040 lm/m, rendimiento lumínico: 136 lm/W. Tensión entrada: 24 Vdc. Color lámpara: Blanco Neutro 4000 K, indice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología LED: SMD2835, número de chips: 238, consistencia cromática SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribución de luz directa y simétrica, con haz extremadamente amplio: 120°. Dimensiones (L X A): 10000 X 10 mm, altura: 7 mm. Corte mínimo: 29,40 mm. Temperatura ambiental admisible (ta): -25 ~ 45 °C. Grado de protección: IP65. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

7 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

15 W

Potenza totale

150 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

2040 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

15 W

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK C

Strip LED 1m 15W/m IP65 4000K uso interno esterno