›

Strip LED 15W/m IP65 3000K per interni ed esterni

Cod. Rexel L3ST15C63VLM
Cod. Produttore ST15C63VLM

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 1875 lm/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: III
  • Serie: STRAK C

Descrizione del prodotto

Strip LED flessibile da 1 metro con potenza di 15 W/m, caratterizzata da un'illuminazione a LED SCOB con 238 LED per metro. Offre una luce bianco caldo a 3000 K con un indice di resa cromatica superiore a 80, garantendo una resa luminosa reale di 1875 lumen per metro e un'efficienza luminosa di 125 lm/W. Il prodotto è dimmerabile e dotato di grado di protezione IP65, che lo rende adatto per installazioni sia esterne che incassate, con un angolo di apertura di 120 gradi. Realizzato in silicone, è resistente e può funzionare in un intervallo di temperature da -25 a 45 °C. La strip è tagliabile ogni 29,4 mm e può essere collegata fino a un massimo di 10 metri, con un raggio minimo di curvatura di 50 mm. La durata stimata è di 50.000 ore con mantenimento dell'80% della luminosità. Conforme alle normative CE, RoHS e EMC, è una soluzione efficiente per l'illuminazione decorativa e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Tira COB. Potencia consumida: 15 W/m, flujo luminico: 1875 lm, rendimiento lumínico: 125 lm/W. Tensión entrada: 24 Vdc. Color lámpara: Blanco Cálido 3000 K, indice de reproducción cromática (CRI): 80. Tipología LED: SMD2835, número de chips: 238, consistencia cromática SDCM3. Vida útil nominal media L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribución de luz directa y simétrica, con haz extremadamente amplio: 120°. Dimensiones (L x A): 1000 X 10 mm, altura: 7 mm. Corte mínimo: 29,40 mm. Temperatura ambiental admisible (ta): -25 ~ 45 °C. Grado de protección: IP65. Clase de protección (EN 61140): III. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

7 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

15 W

Potenza totale

150 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1875 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

15 W

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

STRAK C

Strip LED 15W/m IP65 3000K per interni ed esterni