Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Tecnopolimero
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
4,8
Flusso Nominale
410
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
GL - Luce generale
Alimentatore
Elettronico
Tensione
12
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
Emergenza
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
5000x10x4
Ambiente di utilizzo
Interni
Cod. Rexel: GU3.BD15.015.0 Cod. Produttore: 3.BD15.015.0 Cod. EAN: 8025550215263
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: EA186093200 Cod. Produttore: 186093200 Cod. EAN: 8029564524700
Cod. Rexel: EA186092200 Cod. Produttore: 186092200 Cod. EAN: 8029564509158
Cod. Rexel: EA186092500 Cod. Produttore: 186092500 Cod. EAN: 8029564509165
Cod. Rexel: EA186093500 Cod. Produttore: 186093500 Cod. EAN: 8029564524717
Cod. Rexel: EA186512000 Cod. Produttore: 186512000 Cod. EAN: 8029564497202
Cod. Rexel: EA186176500 Cod. Produttore: 186176500 Cod. EAN: 8029564509936
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te