Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.M824.701.0
Cod. Produttore
3.M824.701.0
Cod. EAN
8025550233489

Informazioni di prodotto

LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 2400K 24W 12V H=11
Scopri l'illuminazione innovativa con il LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 2400K 24W. Questo tubo LED emette una luce calda a 2400K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole in qualsiasi ambiente. Con un consumo di soli 24W, offre un'illuminazione potente ed efficiente dal punto di vista energetico, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il LEDSTRIP TUBE è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dal retroilluminazione di mobili all'illuminazione decorativa. Grazie al suo design elegante e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi senza compromettere lo stile. Sperimenta la qualità della luce LED e trasforma i tuoi ambienti in spazi luminosi e invitanti.

Materiale di fabbricazione

Tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,8

Flusso Nominale

410

Temperatura Colore

2400

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x10x4

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LEDSTRIP TUBE WARM WHITE 2400K 24W