Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
A80120025C-930
Cod. Produttore
0120025C-930
Cod. EAN
8054378225055

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14W/m
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza: 5 metri
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Serie: GRAPHICLight
  • Ottica: 120° o 180°
  • Installazione: a parete e plafone
Strip LED Curvflex da 14 watt per metro con temperatura colore 3000K, grado di protezione IP65 e lunghezza di 5 metri. Questa striscia luminosa è ideale per applicazioni che richiedono una luce calda e uniforme, resistente all’acqua e alla polvere, garantendo durata e affidabilità in ambienti interni ed esterni. La flessibilità del prodotto permette installazioni versatili su superfici curve o irregolari, offrendo soluzioni luminose efficienti e di design per ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: GRAPHICLight. Illuminazione decorativa e scenografica. Strisce LED (strip LED) per illuminare o decorare spazi esterni e facciate con effetti di luce scenografici. Le strisce LED GRAPHICLight sono perfette per spazi esterni anche in presenza di umidità, grazie alle classi di isolamento IP65 e IP67. GRAPHICLight è disponibile in 2 versioni, per superifici piane con ottica 120° o per superfici curve con ottica 180° (diametro di curvatura 120mm). Installabile a parete e a plafone tramite apposite clip di fissaggio disponibili come accessori. Disponibile in versione con CCT da 3000K e 4000K e indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie GRAPHICLight è controllabile da remoto tramite driver ed radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

STRIP CURVFLEX LED 14W/M 3000K IP65 FLESSIBILE PER INTERNI ED ESTERNI