›

STRIP 5M S 9,6W/M IP20 4000K 120LED

Cod. Rexel L3ST96S24VL0
Cod. Produttore ST96S24VL0
Cod. EAN 8436572488205

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione ingresso: 24 Vdc
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1000 lm/m
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Vita utile: 30000 h L80B10
  • Serie: STRAK S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED monocolore a forma di S. Potenza consumata: 9,6 W/m, flusso luminoso reale: 1000 lm/m, efficienza luminosa:104 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 120, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile (L80B10): 30000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L X A): 5000 X 7 mm, altezza: 1,5 mm. Taglio minimo: 50 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40°C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

7 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

1,5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1000 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Potenza lampada per piede

2,92 W

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

36

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

STRAK S

STRIP 5M S 9,6W/M IP20 4000K 120LED