›

STRIP 5M LAT. 14,4W/M IP65 6000K 12

Cod. Rexel L3ST14L66VL0
Cod. Produttore ST14L66VL0
Cod. EAN 8436622800964

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Tensione: 12 V
  • Applicazione: Interna/esterna
  • Serie: L3ST14L66VL0
  • Resistente a: Polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 5 metri con potenza di 14,4 watt per metro, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto è dotato di grado di protezione IP65, che lo rende resistente a polvere e acqua, ideale per installazioni sia interne che esterne. La temperatura colore di 6000 Kelvin offre una luce bianca fredda, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e brillante. La strip è versatile e adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando performance elevate e affidabilità.
STRIP 5M LAT. 14,4W/M IP65 6000K 12