›

STRIP 5M LAT. 14,4W/M IP65 4000K 12

Cod. Rexel L3ST14L64VL0
Cod. Produttore ST14L64VL0
Cod. EAN 8436622800957

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tensione: 12 V
  • Serie: L3ST14L64VL0
  • Uso: Interno/esterno
  • Illuminazione: Neutra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED da 5 metri con potenza di 14,4 watt per metro, ideale per installazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche per ambienti esterni o umidi. La temperatura colore di 4000K offre una luce neutra, perfetta per creare un'atmosfera luminosa naturale e confortevole. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, rappresentando una soluzione versatile per molteplici applicazioni di illuminazione professionale.
STRIP 5M LAT. 14,4W/M IP65 4000K 12