›

STRIP 5M DIG 19,2W/M IP65 RGBCW 60L

Cod. Rexel L3ST19D66VL0
Cod. Produttore ST19D66VL0
Cod. EAN 8436572488342

Informazioni principali

  • Potenza: 19,2 W/m
  • Tensione: 24 V DC
  • Protezione: IP65
  • LED: SMD5050, 60 LED/m
  • Flusso luminoso: 751 lm/m
  • CRI: >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: STRAK D6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED digitale RGB + W. Potenza consumata: 19,2 W/m, flusso luminoso reale (6000 K): 751 lm/m, efficienza luminosa: 90 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: RGB + 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD5050, numero di LEDs: 60, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile (L70B50): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L x A): 5000 X 12 mm, altezza: 5 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

STRAK D6

STRIP 5M DIG 19,2W/M IP65 RGBCW 60L