Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835120P684
Cod. Produttore
XM2835120P6840
Cod. EAN
8436572483538

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura colore: 4000 K
  • LED per metro: 120
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: MANA
  • Durata: 30.000 h L80B10

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 9,6 W/m e grado di protezione IP68, ideale per installazioni sia interne che esterne grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere. Emissione di luce a temperatura di colore 4000 K, con un indice di resa cromatica superiore a 80, che garantisce un’illuminazione naturale e uniforme. La strip integra 120 LED SMD2835 per metro, offrendo un flusso luminoso reale di 1000 lumen al metro e un angolo di apertura di 120 gradi per una diffusione ottimale della luce. Alimentata a tensione continua di 24 V con corrente di ingresso di 0,40 A, presenta una lunga durata operativa di 30.000 ore (L80B10) e supporta la regolazione dimmerabile. La larghezza di 10 mm e la possibilità di taglio minimo a 50 mm ne facilitano l’adattamento a diverse applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Conforme alle normative CE e RoHS, è sicura per il montaggio su superfici infiammabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XM2835120P684, una soluzione versatile per l'illuminazione. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 9,6W/M, questa striscia offre un'illuminazione brillante a 4000K, grazie ai suoi 120 LED per metro. Progettata per un montaggio semplice in superficie, è ideale per creare atmosfere uniche. La sua classificazione IP68 la rende resistente all'acqua, perfetta per ambienti interni ed esterni. Scegli L3XM2835120P684 per un'illuminazione duratura e di alta qualità.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

3,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP68

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1000 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 5m 9,6W/m 4000K IP68 per interni ed esterni