Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835120P656
Cod. Produttore
XM2835120P6560
Cod. EAN
8436572483507

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Protezione: IP65
  • LED per metro: 120
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Flusso luminoso: 1000 lm/m
  • CRI: >80
  • Serie: MANA

Documentazione tecnica

Strip LED flessibile da 5 metri con potenza di 9,6 W/m e protezione IP65, ideale per applicazioni di illuminazione a luce bianca fredda a 6000 K. Dotata di 120 LED SMD2835 per metro, garantisce un flusso luminoso reale di 1000 lumen per metro con un’efficienza luminosa di 104 lm/W. La temperatura di funzionamento varia da -20 a 40 °C, mentre l’angolo di apertura della luce è di 120°. La strip è dimmerabile e presenta un indice di resa cromatica superiore a 80, assicurando una resa luminosa naturale e brillante. Progettata per un montaggio adesivo su superfici infiammabili, è collegabile fino a 10 metri e può essere tagliata ogni 50 mm per adattarsi a diverse esigenze di installazione. La durata stimata è di 30.000 ore con 15.000 cicli di accensione, rendendola una soluzione affidabile e duratura per illuminazione decorativa e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La striscia LED L3XM2835120P656 è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per un'installazione semplice in superficie. Con una potenza di 9,6W/m e una luminosità di 6000K, offre un'illuminazione brillante e uniforme grazie ai suoi 120 LED per metro. Questa striscia è ideale per creare atmosfere accoglienti e moderne, con una classificazione IP65 che la rende resistente all'acqua. Perfetta per ogni ambiente, è un'aggiunta elegante e funzionale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1000 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Serie

MANA

Produttore

Striscia LED 9,6W/m 120LED/m IP65 per installazione superficie