Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835120P654
Cod. Produttore
XM2835120P6540
Cod. EAN
8436572483514

Informazioni di prodotto

Il nastro LED L3XM2835120P654 garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida in superficie
  • Resistenza IP65 per applicazioni interne ed esterne
  • Compatibilità con diverse soluzioni di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 9,6W/m
  • Illuminazione uniforme e brillante a 4000K
  • Durata prolungata grazie alla qualità dei LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nastro LED L3XM2835120P654 offre un'illuminazione versatile e di alta qualità con una potenza di 9,6W/M. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice in superficie, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con una temperatura di colore di 4000K e una densità di 120 LED per metro, garantisce un'illuminazione uniforme e brillante. La classificazione IP65 lo rende resistente all'acqua, perfetto per ambienti interni ed esterni. Scegli il nastro LED per una soluzione luminosa e duratura.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

1000 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

MANA

Produttore

STRIP 5M 9,6W/M IP65 4000K 120LED/M