Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3XM2835120P653
Cod. Produttore
XM2835120P6530
Cod. EAN
8436572483521

Informazioni di prodotto

La striscia LED L3XM2835120P653 offre un'illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in superficie
  • Resistenza IP65 per utilizzo interno ed esterno
  • 120 LED/m per un montaggio preciso e uniforme

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 9,6W/m
  • Luce calda a 3000K per un’atmosfera accogliente
  • Adatta a molteplici ambienti e applicazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la striscia LED L3XM2835120P653, un prodotto versatile e di alta qualità. Con una potenza di 9,6W/M e una temperatura di colore di 3000K, questa striscia offre una luce calda e accogliente. La sua classificazione IP65 la rende resistente all'acqua, perfetta per ambienti interni ed esterni. Montabile in superficie, presenta 120 LED per metro, garantendo un'illuminazione uniforme e intensa. Ideale per creare atmosfere suggestive e personalizzate in ogni spazio.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

8 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2,6 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

20

Potenza totale

48 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

990 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

MANA

Produttore

STRIP 5M 9,6W/M IP65 3000K 120LED/M