›

STRIP 5M 9,6W/M IP65 2700-6000K 60L

Cod. Rexel L3ST96H6BVL0
Cod. Produttore ST96H6BVL0
Cod. EAN 8436572488281

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 2700-6000 K
  • Flusso luminoso: 670-780 lm/m
  • LED: 60 SMD3527/m
  • Classe isolamento: III
  • Serie: STRAK HB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strip LED bicolor. Potenza consumata: 9,6 W/m, flusso luminoso reale: 670 ~ 780 lm, efficienza luminosa: 70 ~ 81 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: Bicolor 2700 ~ 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD3527, numero di LEDs: 60, consistenza del colore SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L x A): 5000 X 10,5 mm, altezza: 2,5 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -25 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10,5 mm

Tipologia

Nastro

tipo di collegamento

Saldare

Angolo del fascio luminoso

120 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per dimmer

numero di poli

3

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

2 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

potenza della lampada per metro

9,6 W

numero di corpi luminosi per ogni metro

60

Potenza totale

96 W

Colore luce

Bianco

Flusso luminoso al metro

670 lm

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Potenza lampada per piede

9,6 W

Rendimento luminoso delle lampade

70 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

18

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6000 K

Serie

STRAK HB

STRIP 5M 9,6W/M IP65 2700-6000K 60L